Panduit - Cosse métrique 25mm² Cu;1 trou M8;fût standard;fenêtre inspection;Cdt.100 - LCMA25-8-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse métrique 25mm² Cu;1 trou M8;fût standard;fenêtre inspection;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769377

Réf. Sonepar

00156076937

Réf. Fournisseur

LCMA25-8-C

Marque

Panduit

section nominale:

25 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse métrique 25mm² cuivre;1 trou M8;fût standard;fenêtre inspection;câble souple ou rigide;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 25mm², trou de goujon M8.