Panduit - Cosse métrique 70mm² Cu;2 trous M12;fût standard; fenêtre inspection;Cdt.10  - LCMD70-12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse métrique 70mm² Cu;2 trous M12;fût standard; fenêtre inspection;Cdt.10 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983997596

Réf. Sonepar

00156399759

Réf. Fournisseur

LCMD70-12-X

Marque

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Cosse métrique 70mm² cuivre;2 trous M12;fût standard; fenêtre inspection;câble souple ou rigide;Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 70mm², trou de goujon M12.