Panduit - Coupler, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberR - FRBC6X4YL-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 111.8 mm

  • modèle - extérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983451166

Réf. Sonepar

00156003513

Réf. Fournisseur

FRBC6X4YL-E

Marque

Panduit

hauteur:

111.8 mm

modèle:

extérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Oui

Coupler, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberR

Les Atouts de l'article:

Coupleur QuikLock™ 6 po x 4 po préassemblé raccordant rapidement deux sections d'un canal et/ou des raccords. Fixation mécanique sans boulons de serrage. Les boulons sont déserrés à l'aide d'un tournevis à douille 3/8 po afin que le coupleur puisse être enlevé le cas échéant, jaune, 20 pièces.