Panduit - Coupler Patch Panel, Cat 5e, Flat, 24 Po - CP245E88BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 5E
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage coupleur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983036363
Réf. Sonepar
00156001416
Réf. Fournisseur
CP245E88BLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
5E
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage de coupleur, 24 ports, plat, 1 U, coloris noir





