Panduit - Coupler Patch Panel, Cat 6, Flat, 24 Por - CP24688BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage coupleur

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983017836

Réf. Sonepar

00156301783

Réf. Fournisseur

CP24688BL

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

6

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

29 mm

Coupler Patch Panel, Cat 6, Flat, 24 Por

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage de coupleur, 24 ports, plat, 1 U, coloris noir