Panduit - Couvercle de goulotte câblage;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x44,5mm;Cdt.6 pieds - C1.5WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 38.1 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983230624

Réf. Sonepar

00156023062

Réf. Fournisseur

C1.5WH6

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

38.1 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Couvercle de goulotte câblage;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x44,5mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C1.5WH6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 8,9 mm x 44,5 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.