Panduit - Couvercle de goulotte câblage;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x31,8mm;Cdt.6 pieds - C1LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 25.4 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983230402
Réf. Sonepar
00156023040
Réf. Fournisseur
C1LG6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
25.4 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte câblage;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x31,8mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C1LG6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. PVC sans plomb. 8,9 mm x 31,8 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C1LG6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. PVC sans plomb. 8,9 mm x 31,8 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.






