Panduit - Couvercle de goulotte câblage;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x44,5mm;Cdt.6 pieds - C1.5LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 38.1 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983230600

Réf. Sonepar

00156023060

Réf. Fournisseur

C1.5LG6

Réf. Commerciale

Panduit

pour largeur de canal:

38.1 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

Couvercle de goulotte câblage;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x44,5mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C1.5LG est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. PVC sans plomb. 8,9 mm x 44,5 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.