Panduit - Couvercle de goulotte câblage;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x69,9mm;Cdt.6 pieds - C2.5LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 63.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983231003
Réf. Sonepar
00156023100
Réf. Fournisseur
C2.5LG6
Réf. Commerciale
Panduit
pour largeur de canal:
63.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte câblage;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x69,9mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit, largeur 2,5 x longueur 6', PVC, gris clair.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit, largeur 2,5 x longueur 6', PVC, gris clair.