Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x17,5mm;Cdt.6 pieds - C.5WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 12.7 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983230020
Réf. Sonepar
00156023002
Réf. Fournisseur
C.5WH6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
12.7 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte de câblage; PVC blanc; 6 pieds(1,80m)x17,5mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit, largeur 5 x longueur 6', PVC, blanche.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit, largeur 5 x longueur 6', PVC, blanche.


