Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x31,8mm;Cdt.6 pieds - C1IB6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour largeur de canal - 25.4 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - bleu 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983273843
Réf. Sonepar
00156027384
Réf. Fournisseur
C1IB6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
25.4 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte de câblage;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x31,8mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C1IB6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. PVC sans plomb. 8,9 mm x 31,8 mm et 1,83 m de long. Couleur : bleu intrinsèque. 6 unités par paquet.
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C1IB6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. PVC sans plomb. 8,9 mm x 31,8 mm et 1,83 m de long. Couleur : bleu intrinsèque. 6 unités par paquet.


