Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x44,5mm;Cdt.6 pieds - C1.5IB6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 38.1 mm
longueur - 1829 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983018062
Réf. Sonepar
00156301806
Réf. Fournisseur
C1.5IB6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
38.1 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte de câblage;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x44,5mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit, largeur 1,5 x longueur 6’, PVC, bleu intrinsèque.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit, largeur 1,5 x longueur 6’, PVC, bleu intrinsèque.


