Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x57,2mm;Cdt.6 pieds - C2IB6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 50.8 mm
longueur - 1829 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983273850
Réf. Sonepar
00156027385
Réf. Fournisseur
C2IB6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
50.8 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte de câblage;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x57,2mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C2IB6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 0,35" (8,9 mm) x 2,25" (57,2 mm) et 6' (1,83 m) de long. Couleur : bleu intrinsèque. 6 unités par paquet.
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C2IB6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 0,35" (8,9 mm) x 2,25" (57,2 mm) et 6' (1,83 m) de long. Couleur : bleu intrinsèque. 6 unités par paquet.


