Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC noir;6 pieds(1,80m)x23,6mm;Cdt.6 pieds - C.75BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC noir;6 pieds(1,80m)x23,6mm;Cdt.6 pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 19.1 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983230198

Réf. Sonepar

00156023019

Réf. Fournisseur

C.75BL6

Réf. Commerciale

Panduit

pour largeur de canal:

19.1 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

Couvercle de goulotte de câblage; PVC noir; 6 pieds(1,80m)x23,6mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Protection de conduit, largeur 0,75 x longueur 6', PVC, noir.