Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC noir;6 pieds(1,80m)x57,2mm;Cdt.6 pieds - C2BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 50.8 mm

  • longueur - 1800 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983230792

Réf. Sonepar

00156023079

Réf. Fournisseur

C2BL6

Réf. Commerciale

Panduit

pour largeur de canal:

50.8 mm

longueur:

1800 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

Couvercle de goulotte de câblage;PVC noir;6 pieds(1,80m)x57,2mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C2BL6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 8,9 mm x 57,2 mm et 1,83 m de long. Coloris noir. 6 unités par package.