Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;PVC noir;6 pieds(1,80m)x82,6mm;Cdt.6 pieds - C3BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 76.2 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983231195

Réf. Sonepar

00156023119

Réf. Fournisseur

C3BL6

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

76.2 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

Couvercle de goulotte de câblage;PVC noir;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C3BL6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 82,6 mm et 1,83 m de long. Coloris noir. 6 unités par package.