Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H1.5;PVC blanc; Cdt.6 pieds - HC1.5WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 44.5 mm
longueur - 1828.8 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - blanc
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983139699
Réf. Sonepar
00156013969
Réf. Fournisseur
HC1.5WH6
Marque
Panduit
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
numéro RAL:
9010
Couvercle de goulotte de câblage;type H1.5;PVC blanc; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit à charnières, largeur 1,5 x longueur 6', PVC, blanc.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit à charnières, largeur 1,5 x longueur 6', PVC, blanc.






