Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H1.5;PVC noir;Cdt.6 pieds - HC1.5BL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 44.5 mm
longueur - 1828.8 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983148264
Réf. Sonepar
00156014826
Réf. Fournisseur
HC1.5BL6
Marque
Panduit
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit à charnière, largeur 1,5 x longueur 6', PVC, noir.