Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H2;PVC gris clair;Cdt.6 pieds - HC2LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 58.2 mm
longueur - 1828.8 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983854172
Réf. Sonepar
00156085417
Réf. Fournisseur
HC2LG6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
58.2 mm
longueur:
1828.8 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit à charnière, largeur 2 x longueur 6', PVC, gris clair.