Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H3;PVC blanc;Cdt.6 pieds - HC4WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Couvercle de goulotte de câblage;type H3;PVC blanc;Cdt.6 pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 108 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983451234

Réf. Sonepar

00156045123

Réf. Fournisseur

HC4WH6

Marque

Panduit

largeur:

108 mm

longueur:

1828.8 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

Couvercle de goulotte de câblage;type H3;PVC blanc; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Protection pour conduite à charnières, largeur 4 x longueur 6', PVC, blanc.