Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x57,2mm;Cdt.6 pieds - C2WH6-F

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 50.8 mm

  • longueur - 1800 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983004614

Réf. Sonepar

00156300461

Réf. Fournisseur

C2WH6-F

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

50.8 mm

longueur:

1800 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Couvercle de goulotte;film protec.;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x57,2mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Le capot pour goulotte en PVC C2WH6-F avec film de protection comporte un film de protection temporaire qui protège les capots pour goulotte contre les dommages pendant le processus d'installation. Le capot est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 8,9 mm x 57,2 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.