Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x69,9mm;Cdt.6 pieds - C2.5WH6-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 63.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983004621
Réf. Sonepar
00156300462
Réf. Fournisseur
C2.5WH6-F
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
63.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte;film protec.;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x69,9mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage capot avec un film protecteur. Base et couvre vendu séparément.
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage capot avec un film protecteur. Base et couvre vendu séparément.


