Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x82,6mm;Cdt.6 pieds - C3WH6-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 76.2 mm
longueur - 1800 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983004638
Réf. Sonepar
00156300463
Réf. Fournisseur
C3WH6-F
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
76.2 mm
longueur:
1800 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte;film protec.;PVC blanc;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte en PVC C3WH6-F avec film de protection comporte un film de protection temporaire qui protège les capots pour goulotte contre les dommages pendant le processus d'installation. Le capot est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 82,6 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte en PVC C3WH6-F avec film de protection comporte un film de protection temporaire qui protège les capots pour goulotte contre les dommages pendant le processus d'installation. Le capot est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 82,6 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.





