Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC bleu;6 pieds(1,80m)x57,2mm;Cdt.6 pieds - C2IB6-F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 50.8 mm
longueur - 1829 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983004812
Réf. Sonepar
00156300481
Réf. Fournisseur
C2IB6-F
Réf. Commerciale
Panduit
pour largeur de canal:
50.8 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 2 x longueur 6', PVC, bleu intrinsèque.