Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC noir;6 pieds(1,80m)x31,8mm;Cdt.6 pieds - C1BL6-F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC noir;6 pieds(1,80m)x31,8mm;Cdt.6 pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 25.4 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983004744

Réf. Sonepar

00156300474

Réf. Fournisseur

C1BL6-F

Réf. Commerciale

Panduit

pour largeur de canal:

25.4 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

Couvercle de goulotte;film protec.;PVC noir;6 pieds(1,80m)x31,8mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Protection de conduit avec film protecteur, largeur 1" x longueur 6', PVC, noir.