Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC noir;6 pieds(1,80m)x44,5mm;Cdt.6 pieds - C1.5BL6-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 38.1 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983004751
Réf. Sonepar
00156300475
Réf. Fournisseur
C1.5BL6-F
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
38.1 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 1,5" x longueur 6', PVC, noir.


