Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC noir;6 pieds(1,80m)x57,2mm;Cdt.6 pieds - C2BL6-F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour largeur de canal - 50.8 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - noir 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983004768
Réf. Sonepar
00156300476
Réf. Fournisseur
C2BL6-F
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
50.8 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte;film protec.;PVC noir;6 pieds(1,80m)x57,2mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 2 x longueur 6', PVC, noir.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 2 x longueur 6', PVC, noir.


