Panduit - Couvercle de goulotte;film protec.;PVC noir;6 pieds(1,80m)x82,6mm;Cdt.6 pieds - C3BL6-F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 76.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983004782
Réf. Sonepar
00156300478
Réf. Fournisseur
C3BL6-F
Réf. Commerciale
Panduit
pour largeur de canal:
76.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
Couvercle de goulotte;film protec.;PVC noir;6 pieds(1,80m)x82,6mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 3 x longueur 6', PVC, noir.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 3 x longueur 6', PVC, noir.