Panduit - Couvercle Fiber Runner 100x100 Noir - FRHC4BL2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 133.1 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983997312
Réf. Sonepar
00156399731
Réf. Fournisseur
FRHC4BL2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
133.1 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection à charnière clipsable en option pour le canal FR4X4BL2. La charnière permet de positionner le couvercle selon des angles compris entre 30° et 90°.