Panduit - Couvercle goulotte câblage;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x17,5mm;Cdt.6 pieds - C.5LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 12.7 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983230006
Réf. Sonepar
00156023000
Réf. Fournisseur
C.5LG6
Réf. Commerciale
Panduit
pour largeur de canal:
12.7 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle goulotte câblage; PVC gris clair; 6 pieds(1,80m)x17,5mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C.5LG6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 5,8 mm × 17,5 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C.5LG6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 5,8 mm × 17,5 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.