Panduit - Couvercle goulotte;film protec.;PVC gris clair 6 pieds(1,80m)x17,5mm;Cdt.6 pieds - C.5LG6-F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Couvercle goulotte;film protec.;PVC gris clair 6 pieds(1,80m)x17,5mm;Cdt.6 pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 12.7 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983004652

Réf. Sonepar

00156300465

Réf. Fournisseur

C.5LG6-F

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

12.7 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

Couvercle goulotte; film protec.; PVC gris clair 6 pieds(1,80m)x17,5mm; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Protection de conduit avec film protecteur, largeur 0,5" x longueur 6’, PVC, gris clair.