Panduit - Couvercle goulotte;film protec.;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x23,6mm;Cdt.6 pieds - C.75LG6-F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 19.1 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983004669
Réf. Sonepar
00156300466
Réf. Fournisseur
C.75LG6-F
Réf. Commerciale
Panduit
pour largeur de canal:
19.1 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 0,75 x longueur 6', PVC, gris clair.