Panduit - Couvercle goulotte;film protec.;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x31,8mm;Cdt.6 pieds - C1LG6-F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour largeur de canal - 25.4 mm 
- longueur - 1800 mm 
- couleur - gris 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983004676
Réf. Sonepar
00156300467
Réf. Fournisseur
C1LG6-F
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
25.4 mm
longueur:
1800 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle goulotte;film protec.;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x31,8mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte en PVC C1LG6-F avec film de protection comporte un film de protection temporaire qui protège les capots pour goulotte contre les dommages pendant le processus d'installation. Le capot est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 8,9 mm x 31,8 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte en PVC C1LG6-F avec film de protection comporte un film de protection temporaire qui protège les capots pour goulotte contre les dommages pendant le processus d'installation. Le capot est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 8,9 mm x 31,8 mm et 1,83 m de long. Coloris gris clair. 6 unités par package.





