Panduit - Couvercle goulotte;film protec.;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x69,9mm;Cdt.6 pieds - C2.5LG6-F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 63.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983004706
Réf. Sonepar
00156300470
Réf. Fournisseur
C2.5LG6-F
Réf. Commerciale
Panduit
pour largeur de canal:
63.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle goulotte;film protec.;PVC gris clair;6 pieds(1,80m)x69,9mm; Cdt.6 pieds
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 2,5 x longueur 6', PVC, gris clair.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit avec film protecteur, largeur 2,5 x longueur 6', PVC, gris clair.