Panduit - Couvercle pour goulotte type NE.5;mPPO blanc sans halogène;Cdt.6pieds - NC.5WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 17.5 mm
longueur - 1828.8 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983231430
Réf. Sonepar
00156023143
Réf. Fournisseur
NC.5WH6
Marque
Panduit
largeur:
17.5 mm
longueur:
1828.8 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
numéro RAL:
9010
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit pour câblage sans halogène de type NC, largeur 5 x longueur 6', sans halogène, blanche.