Panduit - Couvercle pour goulotte type NE1.5;mPPO blanc sans halogène;Cdt.6pieds - NC1.5WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 38.1 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983231478
Réf. Sonepar
00156023147
Réf. Fournisseur
NC1.5WH6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
38.1 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Couvercle pour goulotte type NE1.5;mPPO blanc sans halogène; Cdt.6pieds
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte de câble sans halogène NC1.5WH6 inclut une bande antidérapante pour empêcher le capot de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Un matériau spécial est utilisé pour les applications sans halogène ou à température élevée. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). 8,9 mm x 44,5 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.
Les Atouts de l'article:
Le capot pour goulotte de câble sans halogène NC1.5WH6 inclut une bande antidérapante pour empêcher le capot de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Un matériau spécial est utilisé pour les applications sans halogène ou à température élevée. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). 8,9 mm x 44,5 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.





