Panduit - Cover,Horizontal 45 Degree 24x4 (600mmx1 - FRH45CV24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cover,Horizontal 45 Degree 24x4 (600mmx1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 723.6 mm

  • longueur - 628.3 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983220243

Réf. Sonepar

00156322024

Réf. Fournisseur

FRH45CV24BL

Marque

Panduit

largeur:

723.6 mm

longueur:

628.3 mm

angle:

45°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

changement de direction:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

Cover,Horizontal 45 Degree 24x4 (600mmx1

Les Atouts de l'article:

Couvercle plein en option pour le raccord horizontal à 45° FRH4524X4BL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil.