Panduit - Cover,Horizontal 45 Degree 24x4 (600mmx1 - FRH45CV24YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 723.6 mm
longueur - 628.3 mm
angle - 45°
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983220267
Réf. Sonepar
00156322026
Réf. Fournisseur
FRH45CV24YL
Marque
Panduit
largeur:
723.6 mm
longueur:
628.3 mm
angle:
45°
type de fixation:
encliqueté
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
jaune
changement de direction:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Couvercle en option pour le raccord horizontal à 45° FRH4524X4YL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil.


