Panduit - Cover, Outside Vertical 45 Degree 24x4 ( - FROV45CV24BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 271.2 mm
longueur - 647.1 mm
angle - 45°
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983220168
Réf. Sonepar
00156322016
Réf. Fournisseur
FROV45CV24BL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
271.2 mm
longueur:
647.1 mm
angle:
45°
type de fixation:
encliqueté
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
changement de direction:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Couvercle en option pour le raccord 45° vertical extérieur FROV4524X4BL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil.