Panduit - Crimp Head, Remote Hydraulic, Dieless, 6 - CT-980CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ronde
section transversale - 625...2.5 mm²
finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils de sertissage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983383887
Réf. Sonepar
00156038388
Réf. Fournisseur
CT-980CH
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression ronde
section transversale:
625...2.5 mm²
finition/actionnement:
tête de sertissage hydraulique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
4...750
longueur:
305 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
kit de sertissage (poinçon et matrice)™ Remote hydraulique uni-dieless sertir tête fournit UL ou reconnu et certifié par la CSA Panduit de cosses cuivre et raccords compression pour # 4 code kcmil conducteur cuivre AWG -750. Utiliser avec Panduit CT-901HP pompe hydraulique et CT-900HPH 10' flexible hydraulique. * Spécifications: sortie: 6,2 tonnes mâchoire ouverture: 1,46 " poids: 6,5 lbs.Longueur: 10,5 "hauteur: 5,3" largeur: 2,5 " garantie: 5 ans CT-980CH comprend: outil ••d'acier à outils avec des cas •fournis type de raccord rapide connecter Parker assemblée à outil


