Panduit - Crimp Tool, controlled cycle, crimps Pan - CT-1551

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression ovale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de sertissage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983535545

Réf. Sonepar

00156053554

Réf. Fournisseur

CT-1551

Marque

Panduit

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression ovale

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...22

longueur:

275 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Crimp Tool, controlled cycle, crimps Pan

Les Atouts de l'article:

L'outil de sertissage des cosses Contour Crimp™ CT-1551 réalise le sertissage des cosses isolés, des épissures, des déconnexions et des épissures parallèles isolées. Le mécanisme à cycle contrôlé et de localisateur multipositions garantit en permanence des raccordements de haute qualité. Les poignées ergonomiques et allongées, montées sur une surface plane, assurent le confort de l'opérateur.