Panduit - Crimp Tool, forged steel plier type, cri - CT-260

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Crimp Tool, forged steel plier type, cri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • finition/actionnement - autre

  • inserts interchangeables - Non

  • plage AWG - 22...10

  • avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de sertissage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983850136

Réf. Sonepar

00156085013

Réf. Fournisseur

CT-260

Réf. Commerciale

Panduit

adapté à:

cosses et connecteurs

finition/actionnement:

autre

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

22...10

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

avec retour automatique:

Non

Crimp Tool, forged steel plier type, cri

Les Atouts de l'article:

Sertissage de la plupart des cosses Panduit #22 - 10 AWG avec ou sans isolation. Coupe les fils #22 – 10 AWG.