Panduit - Crimping Head, Remote Use - CT-920CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ovale
finition/actionnement - électro-hydraulique
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outil de sertissage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056234451
Réf. Sonepar
00156623445
Réf. Fournisseur
CT-920CH
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression ovale
finition/actionnement:
électro-hydraulique
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
Les Atouts de l'article:
Lorsque ce produit est associé en tant qu'ensemble Panduit complet, l'outil de sertissage Panduit® Blackfin® offre une opération de sertissage en continu. De plus, la tête de sertissage en C de conception ouverte permet de charger facilement les matrices de sertissage et les connecteurs, d'où un gain de temps. Cet outil de sertissage possède une force de 12 tonnes et sertit les cosses de code en cuivre #8 AWG – 750 kcmil, les cosses flex en cuivre #8 AWG – 535 kcmil, les cosses en aluminium #6 AWG - 600 kcmil, les cosses en cuivre de classe 2 métrique 10 mm² – 400 mm², les cosses en cuivre de classe 5f et 6f 10 mm² – 300 mm², les embouts #10 AWG – 500 kcmil et les connecteurs de mise à la terre de code en cuivre #6 AWG - 250 kcmil en pleine terre. Comprend un raccord rapide de type Parker et un sac de transport robuste. Recommandé pour une utilisation avec la pompe hydraulique Panduit CT-902HP avec tuyau hydraulique CT-900HPH et matrices de sertissage CD-920 ou CD-930 (produits vendus séparément).





