Panduit - CTAP compr cuivre;paroi fine;dia princ 2?1/0 AWG;dia dériv 12-2 AWG;Cdt.50 - CTAPF1/0-12-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10.7...46.2 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983599776

Réf. Sonepar

00156059977

Réf. Fournisseur

CTAPF1/0-12-L

Marque

Panduit

section nominale:

10.7...46.2 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

CTAP de compression en cuivre ; paroi fine ; diamètre principal 2–1/0 AWG ; diamètre dérivé 12-2 AWG ; Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Taraud de compression à paroi fine en cuivre de type C, type CTAPF, 1/0 AWG - #12 AWG.