Panduit - Custom Banding, 304 Steel, Super Heavy 2 - MBSH-TR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16 mm
longueur de bande - 60999.9 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série MB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446230
Réf. Sonepar
00156000664
Réf. Fournisseur
MBSH-TR
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
16 mm
longueur de bande:
60999.9 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
150...-40 °C
température de montage:
538...-60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le banderolage continu Panduit™ de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d'acier inoxydable 304, ce qui lui permet d'être adapté aux environnements intérieurs et extérieurs. Super-large, longueur 200' (61 m), résistance à l'arrachement : 2 000, faisceaux d'au moins 1,0 (25 mm), 1 pièce. Tête MTHSH-C non incluse.