Panduit - Custom Banding, 316 Steel, Std. 250ft (7 - MBS-TLR316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Custom Banding, 316 Steel, Std. 250ft (7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.4 mm

  • longueur de bande - 76000 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série MB

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983359851

Réf. Sonepar

00156035985

Réf. Fournisseur

MBS-TLR316

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.4 mm

longueur de bande:

76000 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

538...-60 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Custom Banding, 316 Steel, Std. 250ft (7

Les Atouts de l'article:

Le banderolage continu Panduit™ de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d'acier inoxydable 316, ce qui lui permet d'être adapté aux environnements difficiles. Standard, longueur 250' (76 m), résistance à l'arrachement : 445, faisceaux d'au moins 0,5 (13 mm), 1 pièce. Tête MTHS-C316 non incluse.