Panduit - Custom Banding, Poly Coat 316 Steel, Ext - MBCEH-QR316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Custom Banding, Poly Coat 316 Steel, Ext

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 24998.7 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de serrage en acier inoxydable - série MB

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983453412

Réf. Sonepar

00156045341

Réf. Fournisseur

MBCEH-QR316

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

24998.7 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1335 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

température de montage:

-40...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Custom Banding, Poly Coat 316 Steel, Ext

Les Atouts de l'article:

Le banderolage continu Panduit® MBCEH-QR316 de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d'acier inoxydable 316 et d'un revêtement en polyester solide, ce qui lui permet d'être adapté aux environnements difficiles. Extra-large, longueur 82,0' (25 m), résistance à l'arrachement : 1 335, faisceaux d'au moins 1,0 (25 mm), 1 pièce. Tête MTHCEH-C316 non incluse.