Panduit - Custom Banding, Poly Coated 316 Steel, H - MBCH-QR316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 24993.6 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série MB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983453405
Réf. Sonepar
00156000663
Réf. Fournisseur
MBCH-QR316
Marque
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
24993.6 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
température de montage:
-40...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le banderolage continu Panduit™ de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d'acier inoxydable 316 et d'un revêtement en polyester solide, ce qui lui permet d'être adapté aux environnements difficiles. Large, longueur 82' (25 m), résistance à l'arrachement : 1 112, faisceaux d'au moins 0,5 (13 mm), 1 pièce. Tête MTHCH-C316 non incluse.


