Panduit - Dark Fiber Conversion Cassette with OM4 - FC4ZU-24-NMNMB2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dark Fiber Conversion Cassette with OM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 5

  • hauteur - 35 mm

  • largeur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983070510

Réf. Sonepar

00156307051

Réf. Fournisseur

FC4ZU-24-NMNMB2

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

5

hauteur:

35 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

124 mm

Dark Fiber Conversion Cassette with OM4

Les Atouts de l'article:

CASSETTE DE CONVERSION DE FIBRE NOIRE AVEC FIBRE OM4 ; PERTE ULTRA-FAIBLE ; 24 FIBRES AU TOTAL ; MPO MALE A L'AVANT ; MPO MALE A L'ARRIERE ; CONNECTIVITE DE METHODE B ; CASSETTE D'EXTREMITE 2