Panduit - Dark Fiber Conversion Cassette with OM4 - FC4ZU-48-NMNMB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 10
hauteur - 35 mm
largeur - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983070534
Réf. Sonepar
00156307053
Réf. Fournisseur
FC4ZU-48-NMNMB2
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
10
hauteur:
35 mm
largeur:
89 mm
profondeur:
124 mm
Dark Fiber Conversion Cassette with OM4
Les Atouts de l'article:
CASSETTE DE CONVERSION DE FIBRE NOIRE AVEC FIBRE OM4 ; PERTE ULTRA-FAIBLE ; 48 FIBRES AU TOTAL ; MPO MALE A L'AVANT ; MPO MALE A L'ARRIERE ; CONNECTIVITE DE METHODE B ; CASSETTE D'EXTREMITE 2
Les Atouts de l'article:
CASSETTE DE CONVERSION DE FIBRE NOIRE AVEC FIBRE OM4 ; PERTE ULTRA-FAIBLE ; 48 FIBRES AU TOTAL ; MPO MALE A L'AVANT ; MPO MALE A L'ARRIERE ; CONNECTIVITE DE METHODE B ; CASSETTE D'EXTREMITE 2


